Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3202-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516769
Produttore:0612066100000
EAN:4064327933560
0612066100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0612066100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18500 rpm
Regime limite22300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
21,28 IVA esclusa
/ Unità
25,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.