Cuscinetto obliquo a sfere NSK 3206B-2RSTNC3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo a doppia fila di NSK: Serie 3206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:3206B-2RSTNC3
Rubix:999180600077791
Produttore:3206B-2RSTNC3 N
CUSCINETTO 3206B-2RSTNC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3206B-2RSTNC3


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali. Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Offerto con angoli di 25 e 32 gradi
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, di gabbie in poliammide, acciaio e ottone
Qualità garantita - Il collaudo al 100% garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

comunemente utilizzati in pompe, compressori, riduttori a vite senza fine e motori dove la rigidità è importante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie3206..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite9500 rpm
Angolo25 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.