Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7209-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375293
Produttore:0167252390000
EAN:4012801166096
0167252390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167252390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso430 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Codice doganale84821090
€ 44,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.