Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7238-B-MP-UA, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 55 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7238-B-MP-UA
Rubix:160000000380822
Produttore:0167257430000
EAN:4012801572163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0167257430000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7238-B-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Peso | 21803 g |
| Diametro interno | 190 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2140 rpm |
| Regime limite | 2950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 425000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 300000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1901,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2320,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione