Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3209-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3209-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375527
Produttore:0627702680030
EAN:4064328175341
0627702680030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-2Z-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0627702680030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3209-BD-XL-2Z-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso618 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84821090
€ 57,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.