Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-TVP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7308-B-XL-TVP
Rubix:160000000375223
Produttore:0167260140000
EAN:4012801012676
0167260140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167260140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
33,88 IVA esclusa
/ Unità
41,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.