Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7313-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375386
Produttore:0167262270000
EAN:4012801207652


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0167262270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2400 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 8400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 110000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore