Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7309-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7309-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090289
Produttore:0882844410000
EAN:4054372618604
0882844410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882844410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7309-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Gabbiapoliammide
Peso0,829 kg
Stabilizzazione termicas0 — stabilizzazione dimensionale degli anelli fino a 150°c
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite9300 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Foro45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
51,42 IVA esclusa
/ Unità
62,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.