Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3204-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375436
Produttore:0696961100000
EAN:4064327676474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0696961100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14700 rpm |
| Regime limite | 16100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore