Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-2HRS-C3, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3208-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:170000000517656
Produttore:0826872930030
EAN:4054364491741
0826872930030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0826872930030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2HRS-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84821090
59,39 IVA esclusa
/ Unità
72,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.