Cuscinetto obliquo a sfere INA 3803-2Z, Diametro esterno: 26 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3803-2Z
Rubix:160000000375124
Produttore:0009963000000
EAN:4064328577244
0009963000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3803-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009963000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3803-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento13200 rpm
Regime limite23000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2020 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2430 N
Codice doganale84821090
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.