Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7008-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7008-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375264
Produttore:0206765060000
EAN:4026677955661
0206765060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7008-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206765060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7008-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
126,05 IVA esclusa
/ Unità
153,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.