Cuscinetto obliquo a sfere INA 3904-2RS, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3904-2RS
Rubix:160000000375155
Produttore:0008133620000
EAN:4064328729582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0008133620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3904-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 39..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 10300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9100 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore