Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC, Diametro esterno: 17 mm | Diametro interno: 6 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30/6-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:160000000375100
Produttore:0720307390000
EAN:4012802779257
0720307390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/6-B-2RSR-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0720307390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/6-B-2RSR-TVH-HLC


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR, a due corone, tenuta a labbro ad entrambi i lati, angolo di pressione α = 25°
Angular contact ball bearing 30..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3050 N
Codice doganale84821010
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.