Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSD 3062 CGA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BSD 3062 CGA
Rubix:160000000360892
Produttore:52836
EAN:7316577312754
CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 3062 CGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 3062 CGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x62x62 mm
Peso211 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic1
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriebsd
Materialeacciaio al cromo-carbonio
Gabbiaresina fenolica
Peso0,22 kg
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite9500 rpm
Angolo62 °
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Foro30 mm
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
139,22 IVA esclusa
/ Unità
169,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.