Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSD 4072 CGA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSD 4072 CGA
Rubix:160000000360897
Produttore:48986
EAN:7316570030464


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 4072 CGA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti a sfere Super-precision offrono una precisione di rotazione molto elevata e sono adatti per le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere. Offrono vantaggi anche nelle applicazioni che richiedono un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell’albero di estrema precisione. Assicurano un elevato grado di rigidezza assiale e possono sopportare carichi assiali pesanti in una direzione, velocità elevate e accelerazioni rapide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 253,8 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bsd |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (bearing steel) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,254 kg |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 9000 rpm |
| Angolo | 62 ° |
| Precisione | special |
| Foro | ø 40 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione