Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7228-B-XL-MP, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7228-B-XL-MP
Rubix:160000000375204
Produttore:0167257000000
EAN:4012801207157
0167257000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8550 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r231000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
639,17 IVA esclusa
/ Unità
779,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.