Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3202 ATN9, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3202 ATN9
Rubix:160000000362372
Produttore:37716
EAN:7316577039644


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3202 ATN9
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
Supporta elevati carichi radiali e assiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,9x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32a |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 22000 rpm |
| Regime limite | 18000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore