Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7312-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375382
Produttore:0167261890000
EAN:4012801207621
0167261890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167261890000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1920 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84821090
167,01 IVA esclusa
/ Unità
203,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.