Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3305-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375547
Produttore:0698066670030
EAN:4064327895806
0698066670030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0698066670030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso356 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9400 rpm
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Codice doganale84821090
40,19 IVA esclusa
/ Unità
49,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.