Cuscinetto obliquo a sfere INA 3003, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3003
Rubix:999180300074566
Produttore:0008041000000
EAN:4054364114176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0008041000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3003
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 30..-b-tvh |
| Regime di riferimento | 15300 rpm |
| Regime limite | 22500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore