Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3307-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375604
Produttore:0636548060000
EAN:4012802478181
0636548060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0636548060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso702 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
€ 58,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.