Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7318-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028551
Produttore:0893141070000
EAN:4054371016364
0893141070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893141070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp-ub
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite6000 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r155000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr180000 N
399,58 IVA esclusa
/ Unità
487,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.