Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375515
Produttore:0625993720030
EAN:4064327676290
0625993720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0625993720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite12100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Codice doganale84821090
€ 27,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.