Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3213-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375466
Produttore:0703979700000
EAN:4064328202603


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0703979700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1634 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 77000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore