Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3208-BD-XL
Rubix:170000000516908
Produttore:0709370600000
EAN:4012802672183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0709370600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 9100 rpm |
| Regime limite | 8900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione