Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7310-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7310-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375227
Produttore:0167261030000
EAN:4012801283373
0167261030000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167261030000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1050 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Codice doganale84821090
€ 72,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.