Cuscinetto obliquo a sfere INA 3812-2Z, Diametro esterno: 78 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3812-2Z
Rubix:160000000375132
Produttore:0009721770000
EAN:4012802882155
0009721770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3812-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009721770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3812-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento4700 rpm
Regime limite6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
70,86 IVA esclusa
/ Unità
86,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.