Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7302 BEP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7302 BEP
Rubix:160000000360819
Produttore:7302 BEP
EAN:7316576650406
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7302 BEP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7302 BEP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..bep
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Codice doganale84821090
18,06 IVA esclusa
/ Unità
22,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.