Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7409-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7409-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375422
Produttore:0191188560000
EAN:4012801284202
0191188560000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7409-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191188560000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7409-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1785 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
Codice doganale84821090
229,06 IVA esclusa
/ Unità
279,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.