Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3207-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3207-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516815
Produttore:0637819560030
EAN:4012802477634
0637819560030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637819560030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso436 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84821090
33,72 IVA esclusa
/ Unità
41,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.