Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7217-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375323
Produttore:0191158490000
EAN:4012801206990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0191158490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 1810 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 97000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore