Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7209-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379188
Produttore:0167252200000
EAN:4012801166089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167252200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-TVP-P5-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 430 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore