Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7324-B-XL-TVP, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7324-B-XL-TVP
Rubix:160000000375255
Produttore:0191184300000
EAN:4012801284073
0191184300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191184300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7324-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12520 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
712,53 IVA esclusa
/ Unità
869,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.