Cuscinetto obliquo a sfere SKF 307418 C, Diametro esterno: 96.7 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:307418 C
Rubix:160000000367397
Produttore:37266
EAN:7316576676796
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 307418 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno96,7 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 307418 C


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x96,7x96,7 mm
Peso444 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno96,7 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie307
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
147,78 IVA esclusa
/ Unità
180,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.