Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7304-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375213
Produttore:0206766700000
EAN:4054372837234
0206766700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso147 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
79,81 IVA esclusa
/ Unità
97,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.