Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7304-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375352
Produttore:0191167640000
EAN:4054372837159


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0191167640000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 151 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11500 rpm |
| Regime limite | 19300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21700 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione