Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7222-B-XL-MP, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7222-B-XL-MP
Rubix:160000000375200
Produttore:0191160980000
EAN:4012801283120
0191160980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191160980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5069 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
€ 317,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.