Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7222-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7222-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375336
Produttore:0167256540000
EAN:4012801207102
0167256540000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167256540000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso4440 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
276,67 IVA esclusa
/ Unità
337,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.