Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3302 A-2RS1TN9/MT33, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3302 A-2RS1TN9/MT33
Rubix:160000000362607
Produttore:38140
EAN:7316570033786
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3302 A-2RS1TN9/MT33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3302 A-2RS1TN9/MT33


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x42x42 mm
Peso126,8 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33a
Gabbiapoliammide
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
37,68 IVA esclusa
/ Unità
45,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.