Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3204-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516771
Produttore:0615192600000
EAN:4064327672988


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0615192600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 154 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14700 rpm |
| Regime limite | 16100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore