Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7222-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7222-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028566
Produttore:0928612880000
EAN:4054369901979
0928612880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928612880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp-ub
Materialeacciaio (anelli e sfere) / ottone (gabbia)
Gabbiaottone
Peso4,99 kg
Stabilizzazione termicaanelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150°c (s0)
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite5600 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
349,63 IVA esclusa
/ Unità
426,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.