Cuscinetto obliquo a sfere NSK 3307B-2ZRTN, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo a doppia fila di NSK: Serie 3307

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:3307B-2ZRTN
Rubix:999180300058419
Produttore:3307B-2ZTN N
CUSCINETTO 3307B-2ZTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 3307B-2ZTN


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali. Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.

Punti di forza

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applicazioni

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie3307..
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7500 rpm
Angolo di contatto25 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.