Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-3311-2Z
FAG:3311-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375099
Produttore:0627072210000
EAN:4012802398694
0627072210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0627072210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2265 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5900 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
€ 142,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.