Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-JP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7312-B-XL-JP
Rubix:160000000379707
Produttore:0167261620000
EAN:4026677045201
0167261620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167261620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1740 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
97,95 IVA esclusa
/ Unità
119,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.