Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7315 BEM1/S0VQ335, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7315 BEM1/S0VQ335
Rubix:999180400075263
EAN:7316570592474


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7315 BEM1/S0VQ335
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3409 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 422,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 514,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione