Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL-2Z, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3205-BD-XL-2Z
Rubix:170000000517165
Produttore:0816599460000
EAN:4064327676719
0816599460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0816599460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z
Regime di riferimento12500 rpm
Regime limite10700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
35,12 IVA esclusa
/ Unità
42,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.