Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3201 ATN9, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3201 ATN9
Rubix:160000000362370
Produttore:37662
EAN:7316577039637
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3201 ATN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3201 ATN9


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,9x32x32 mm
Peso57,6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821010
€ 23,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.