Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7305 BECBY, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7305 BECBY
Rubix:160000000361591
Produttore:87393
EAN:7316576650482
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7305 BECBY

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7305 BECBY


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso240,8 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73be
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
63,17 IVA esclusa
/ Unità
77,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.