Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7204-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090268
Produttore:0882816980000
EAN:4054372612329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0882816980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,103 kg |
| Regime di riferimento | 15400 rpm |
| Regime limite | 21600 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione